Beli harga tv mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- LG Super UHD TV - Nano Cell™atribut:
- Size (inch): 49
- Resolution: 3840x2160
- monotaro Peredam SuaraDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Peredam suara mobilatribut:
- Base Material: EPDM foam
- Adhesive: Acrylic
- Color: black
- Length (mm): 500
- Width (mm): 450
- Thickness (mm): 5
- Tensile Strength (MPa): 0.1
- Adhesive Force (N/25mm): 10.2
- DENSO Klakson MobilDeskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- Gajah Anti Bau Mobilatribut:
- Size (ml): 150
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- ALPINE Front Camera ViewDeskripsi:A wide viewing range provides better visibility when coming out of blind alleys or around obstructed corners. Especially useful for reducing blind spots with SUVs, minivans or trucks. The front camera can be installed as stand-alone solution for trucks or monitoring purposes. Camera: - Output Image: Normal image, CVBS (NTSC Video signal) 16:9 Image output for wide-screen - Image Sensor: 1/3.8 Type Color CMOS Image sensor, aspect ratio 4:3 - Effective Number of Pixels: 1280(horizontal)x960(vertical) approximately 1.23 Mega pixels - Lens: Focal Length: f=0.89mm - Lens: Brightness: F=2.8 - Angle of Field: Horizontal = 186degrees, Vertical = 144degrees - Resolution (Horizontal. Center Area): 300 TV Lines.atribut:
- Power Requirement: 14.4V DC
- Max. Power Consumption: 1.7W
- Operating Temperature: -30degrees C up to +80degrees C (box unit)
- Dimensions: 23.4x23.4x21.3mm (Camera) 100x50x25mm (Box Unit)
- Output Drive Capacity: 75ohms
- S/N Ratio: 40dB or more
- ALPINE Reversing CameraDeskripsi:1. General. - Rearview Image - Direct Camera Connection - Vehicle Reverse Signal Synchronization. 2. Camera. - Mirror Image Output - Color CMOS Image Sensor - Automatic Exposure Adjustment - Automatic White Balance Adjustment - Internal Synchronization. 3. Camera Specifications.- Output Image Mirror Image, VBS (NTSC Color Signal System) - Image Output 1 Vp-p (75ohms) - Image Sensor 1/4 Type Color CMOS Image Sensor, Aspect Ratio 43- Effective Number of Pixels 640 (H)x480 (V), Approximately 300.000 pixels - Lens Focal Length f=1.16mm - Lens Brightness F=2.8 - Angle of Field Horizontal = 127degrees, Vertical = 101degrees - S/N Ratio 40dB or more- Resolution (Horizontal. Center Area) 300 TV Lines - Operating Temperature -30degrees C up to +70degrees C - Illumination Range 1.5 lx or more (50 IRE or more).atribut:
- Dimensions (mm): 23.4x23.4x19.3
- ALPINE Rear Camera ViewDeskripsi:This tiny unit has no extra black box, just a cable that plugs directly into the back of the head unit. The picture is extremely bright and clear, so you always know what is behind you, for easier maneuvering and greater safety. An 11-meter cable is included. The HCE-C210RD can be directly connected to and controlled from the ICS-X8, INE-W977BT, INE-W928R, INE-W925R, INE-W920R, IVE-W535B and INA-W910R. - Output Image: Mirror image, VBS (NTSC Color signal system) - Effective Number of Pixels: 1280(horizontal)x960(vertical) approximately 1.23 Mega pixels - Automatic Image Adjusting Function: Automatic metering adjustment, Automatic white balance adjustment - Synch-System: Internal synchronization - Resolution (horizontal, center area): 300 TV lines - Angle of field: Horizontal: 186degrees, Vertical: 144degrees - Lens Section: Focal length: f=0.89mm, brightness: F=2.8 - Image Sensor: 1/3.8 type color CCD image sensor, aspect ratio 4:3.atribut:
- Power Requirement: 6.0V DC
- Power Consumption: 0.8W
- Output Drive Capacity: 75ohms
- S/N Ration: 40dB or more
- Operating Temperature: -30degrees C up to +80degrees C
- Dimensions Chassis: 23.4x23.4x24.6mm
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- Rogers Underseat SubwooferDeskripsi:Active 2.1 Underseat Subwoofer 10inch.atribut:
- Screen Size: 10inch
Daftar Harga harga tv mobil Terbaru March 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| LG Super UHD TV - Nano Cell™ | Rp16.999.900 |
| Pitstop Cover Body Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
| monotaro Peredam Suara | Rp62.900 |
| DENSO Klakson Mobil | Rp129.900 |
| Gajah Anti Bau Mobil | Rp10.900 |
| BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah) | Rp959.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| ALPINE Front Camera View | Rp7.499.900 |
| ALPINE Reversing Camera | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/cvP101551463-2.jpg)



/P101518442-2.jpg)




/dtP101576497-12.jpg)